Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 3 1.4310 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001279619030000
EAN/GTIN:
     4043952054888
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 1.4310 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 3 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.961 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0177*
€ 0,0275*
Lager 4BULW
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,0199*
€ 0,0289*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,018*
€ 0,0291*
7 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,0194*
€ 0,0294*
7 Tage
2400
100
€ 7,99*
ab € 0,0207*
€ 0,0303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.