Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 4 1.4310 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001279619040000
EAN/GTIN:
     4043952054895
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 A
~DIN 127 1.4310 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 4 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.961 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,037*
5 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0279*
€ 0,0426*
5 Tage
1530
100
€ 5,49*
ab € 0,0306*
€ 0,044*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0361*
€ 0,0517*
Lager 4BULW
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,0639*
€ 0,0639*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (€ 0,0639* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 6,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.