Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe DIN 137 A 3,5 Federstahl mech.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001370119035000
EAN/GTIN:
     4043952057704
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Federring ohne Norm
~DIN 137 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 3,5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3,5mm · Form: Form A · Gruppencode: 00137.011 · Normart: DIN 137 · Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federscheiben, A = gewölbt
Norm:
DIN 137
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1080
100
€ 5,49*
ab € 0,00707*
€ 0,01084*
5 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,019*
3 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0154*
€ 0,0242*
Lager 4BULW
840
100
€ 5,59*
ab € 0,0172*
€ 0,0253*
5 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,0169*
€ 0,0257*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0172* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 2,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.