| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000155260 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001370129080000 EAN/GTIN: 4043952058060 |
| |
|
| | |
| ~DIN 137 Federstahl Form B mechanisch verzinkt Federscheiben · gewellt - Abmessung: B 8 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8mm · Form: Form B · Gruppencode: 00137.012 · Normart: DIN 137 · Oberfläche: mechanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federscheiben, B = gewellt | Norm: | DIN 137 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0198* | € 0,0306* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0214* | € 0,0312* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0214* | € 0,0323* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,022* | € 0,0323* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0225* | € 0,0346* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,022* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|