Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 8x 60 Stahl 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002580000080060
EAN/GTIN:
     4043952062029
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 8 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 258
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, passstifte din 258, din 258, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
330
10
€ 4,30*
ab € 1,1916*
€ 1,7242*
5 Tage
330
10
€ 4,90*
ab € 1,2825*
€ 1,7625*
3 Tage
369
10
€ 5,49*
ab € 1,3059*
€ 1,7859*
Lager 4BULW
287
10
€ 5,59*
ab € 1,3267*
€ 1,8067*
5 Tage
410
10
€ 5,99*
ab € 1,2931*
€ 1,8314*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,8067*
€ 2,14997
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,7867*
€ 2,12617
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,7167*
€ 2,04287
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,6167*
€ 1,92387
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,5767*
€ 1,87627
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,3267*
€ 1,57877
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,3267* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,067* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.