Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 10x 65 Stahl 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002580000100065
EAN/GTIN:
     4043952062050
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 10 x 65 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 258
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, passstifte din 258, din 258, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,5863*
€ 2,2727*
4 Tage
130
10
€ 4,30*
ab € 1,6671*
€ 2,3588*
5 Tage
130
10
€ 4,90*
ab € 1,7925*
€ 2,4025*
7 Tage
180
10
€ 7,99*
ab € 1,8363*
€ 2,4763*
Lager 4BULW
126
10
€ 5,59*
ab € 1,8563*
€ 2,4763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4763*
€ 2,9468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4563*
€ 2,923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3463*
€ 2,7921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2263*
€ 2,6493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1563*
€ 2,566
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8563*
€ 2,209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,763* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.