Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 20x 120 Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002580000200120
EAN/GTIN:
     4043952062173
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 20 x 120 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 258
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, passstifte din 258, din 258, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
10
€ 4,95*
ab € 7,2118*
€ 9,1718*
3 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 6,5785*
€ 9,3052*
5 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 7,015*
€ 9,5932*
5 Tage
60
3
€ 4,90*
ab € 7,1825*
€ 9,6225*
Lager 4BULW
63
10
€ 5,59*
ab € 7,3853*
€ 9,7553*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,7553*
€ 11,60881
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,2653*
€ 11,02571
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,8453*
€ 10,52591
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,4453*
€ 10,04991
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,3853*
€ 8,78851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,553* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.