Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M3x 8 5.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004045100030008
EAN/GTIN:
     4043952066751
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00404.510
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 404
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, reyher din 404 5.8 3x8, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m3, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,3445*
€ 0,4854*
5 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,4925*
Lager 4BULW
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,3833*
€ 0,5033*
5 Tage
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,3765*
€ 0,5076*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4244*
€ 0,5544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5033*
€ 0,59893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4733*
€ 0,56323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4633*
€ 0,55133
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4433*
€ 0,52753
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3833*
€ 0,45613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.