Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 439 FormB BM 12 AU zinkbes. Gleitmittel flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000156120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004393520120000
EAN/GTIN:
     4043952786222
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00439.352 · Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Form B
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen
Norm:
DIN 439
Werkstoff:
04
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2317*
€ 0,3256*
Lager 4BULW
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2575*
€ 0,3375*
6 Tage
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,253*
€ 0,3404*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2847*
€ 0,3747*
3 Tage
700
200
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3268*
€ 0,4464*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.