Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 439 FormB BM 12x1,25 Automatenstahl galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000156218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004394170120125
EAN/GTIN:
     4043952074411
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
DIN 439 04 Form B - Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form · mit metrischem Feingewinde · mit Fasen - Abmessung: BM 12 x 1,25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00439.417 · Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B - Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde,
Norm:
DIN 439
Werkstoff:
04
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, iso 8675 m12x1,25, din en iso 8675, iso 8675 m12, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1979
100
€ 4,30*
ab € 0,0433*
€ 0,0661*
2 Tage
2430
100
€ 5,49*
ab € 0,0477*
€ 0,0685*
Lager 4BULW
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,0481*
€ 0,0693*
5 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,0473*
€ 0,0703*
5 Tage
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.