Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube DIN 464 hohe FormM5x 10 Messing 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000157092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004647000050010
EAN/GTIN:
     4043952083024
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 Messing Rändelschrauben · hohe Form - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · d1: 5mm · l: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00464.700 · Normart: DIN 464 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Rändelschrauben, hohe Form
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), rändelschraube din 464 messing, din 464, Rändelschrauben, Reyher, Schraube
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,4001*
€ 1,8563*
5 Tage
400
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 1,89*
Lager 4BULW
420
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5706*
€ 1,9406*
6 Tage
600
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,5169*
€ 1,942*
2 Tage
540
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,5955*
€ 2,0679*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,9406*
€ 2,30931
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,9306*
€ 2,29741
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,8006*
€ 2,14271
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,7406*
€ 2,07131
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,5706*
€ 1,86901
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5706* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 97,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.