Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 48x 1,75 Federstahl Regelausf. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000157383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004710009480000
EAN/GTIN:
     4043952085929
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 48 x 1,75 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00471.000 · Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
48 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,1507*
€ 0,223*
10 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
3 Tage
810
100
€ 4,95*
ab € 0,1733*
€ 0,2333*
Lager 4BULW
630
100
€ 5,59*
ab € 0,176*
€ 0,236*
5 Tage
324
100
€ 5,99*
ab € 0,1729*
€ 0,2379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.