| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000157516 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004720000620000 EAN/GTIN: 4043952087138 |
| |
|
| | |
| DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 62 x 2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00472.000 · Normart: DIN 472 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung | Form: | Regel | Ø: | 62 mm | Norm: | DIN 472 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring für wellen, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1099* | € 0,1637* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,12* | € 0,167* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,1205* | € 0,1685* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1244* | € 0,1724* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1205* | € 0,1742* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1244* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|