| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000158147 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005519100060008 EAN/GTIN: 4043952094525 |
| |
|
| | |
| DIN 551 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 8 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.910 Weitere Informationen: | | Länge: | 8 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 6 mm | Norm: | DIN 551 | Werkstoff: | A 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din551 a1, din 551, edelstahlschraube din 551, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0838* | € 0,1225* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0886* | € 0,1377* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0988* | € 0,1446* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0969* | € 0,1464* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,102* | € 0,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0988* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 3,615* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|