Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M3x 5 14 H 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005530009030005
EAN/GTIN:
     4043952096024
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 3 x 5 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00553.000
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 553
Werkstoff:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,0217*
€ 0,033*
Lager 4BULW
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0242*
€ 0,0345*
6 Tage
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0238*
€ 0,035*
6 Tage
1400
200
€ 7,99*
ab € 0,0252*
€ 0,0359*
5 Tage
1000
200
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.