Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 555 M16 Polyamid 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005556000160000
EAN/GTIN:
     4043952099476
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 Kunststoff PA Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00555.600 · Normart: DIN 555
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 555
Werkstoff:
Kunststoff PA
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, sechskantmutter din 555 m 16 polyamid, din 555, din 555 m16, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,2406*
€ 0,335*
3 Tage
1170
100
€ 4,95*
ab € 0,2631*
€ 0,3431*
Lager 4BULW
910
100
€ 5,59*
ab € 0,2674*
€ 0,3474*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,2627*
€ 0,3504*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3029*
€ 0,3929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3474*
€ 0,41341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3374*
€ 0,40151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3174*
€ 0,37771
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.