Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 561 Zapfen AM 6x 30 22 H (8.8) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005618010060030
EAN/GTIN:
     4043952102619
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant,mit Rille - Abmessung: AM 6 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode: 00561.801 · Normart: DIN 561
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ri
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, Ri = Ri
Werkstoff:
22 H (8.8)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 A, Schraube DIN 561 A, Sechskantschraube DIN 561 A, Sechskantschraube ohne Norm, din 561 a, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1358*
€ 0,1971*
2 Tage
1080
100
€ 4,95*
ab € 0,1489*
€ 0,2029*
Lager 4BULW
840
100
€ 5,59*
ab € 0,1513*
€ 0,2053*
5 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1475*
€ 0,208*
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.