Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 564 Ansatzspitze AM 6x 12 22 H (8.8) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005648010060012
EAN/GTIN:
     4043952104200
Suchbegriffe:
DIN 564 A
DIN 564 A Druckschraube
DIN 564 A Schraube
DIN 564 A Sechskantschraube
DIN 564 22 H (8.8) Ri Sechskantschrauben mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant · mit Rille - Abmessung: AM 6 x 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode: 00564.801 · Normart: DIN 564
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ri
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant, R
Werkstoff:
22 H (8.8)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 564 A, Schraube DIN 564 A, Sechskantschraube DIN 564 A, Sechskantschraube ohne Norm, din 564 a, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,149*
€ 0,2141*
2 Tage
1890
100
€ 4,95*
ab € 0,1703*
€ 0,2303*
5 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
Lager 4BULW
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1729*
€ 0,2329*
5 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1699*
€ 0,2348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2329*
€ 0,27715
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.