Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 12x 180 A 2 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000159023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719200120180
EAN/GTIN:
     4043952107942
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 180 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 2 · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.920 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
12 mm
Schraubenlänge:
180 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
190
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,1145*
€ 1,6329*
5 Tage
190
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,2175*
€ 1,6675*
Lager 4BULW
189
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,2418*
€ 1,7118*
6 Tage
270
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2172*
€ 1,793*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,444*
€ 1,974*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,7118*
€ 2,03704
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,6818*
€ 2,00134
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,6118*
€ 1,91804
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,5318*
€ 1,82284
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,4618*
€ 1,73954
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,2418*
€ 1,47774
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2418* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 17,118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.