| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000159432 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 006014000200075 EAN/GTIN: 4043952112465 |
| |
|
| | |
| DIN 601 Mu Stahl Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 75 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode: 00601.400 · Normart: DIN 601 Weitere Informationen: | | Länge: | 75 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 20 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter | Werkstoff: | Mu Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, Sechskantschraube ohne Norm, din601 m20x75, din 601 4.6, din 601, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,635* | € 0,9241* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,685* | € 0,935* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,7063* | € 0,9463* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,7177* | € 0,9577* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,705* | € 0,9757* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,9425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|