| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000159752 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 006014100240065 EAN/GTIN: 4043952117392 |
| |
|
| | |
| DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 24 x 65 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 00601.410 · Normart: DIN 601 Weitere Informationen: | | Länge: | 65 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Gewinde: | 24 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter | Werkstoff: | Mu Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, Sechskantschraube ohne Norm, din 601 4.6, din 601, din 601 16x65, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,546* | € 2,1614* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,68* | € 2,20* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,7048* | € 2,2248* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,7335* | € 2,2635* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,6924* | € 2,2827* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,5875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|