Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M8x30 8.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006038140080030
EAN/GTIN:
     4043952123478
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.814
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8.8, din 603, schlossschrauben m8, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3160
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0705*
€ 0,103*
6 Tage
2800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0764*
€ 0,1048*
5 Tage
3600
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0774*
€ 0,1063*
Lager 4BULW
2800
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0782*
€ 0,1079*
7 Tage
4000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0875*
€ 0,1216*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0782* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 21,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.