Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M10x40 8.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006038140100040
EAN/GTIN:
     4043952123621
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.814
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8.8, din 603, schlossschrauben m10, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1466*
€ 0,2146*
5 Tage
2430
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1687*
€ 0,2287*
Lager 4BULW
1890
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1714*
€ 0,2314*
5 Tage
1900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
7 Tage
2700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1996*
€ 0,2654*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2314*
€ 0,27537
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2114*
€ 0,25157
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1714* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.