Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M10x 30 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006098000100030
EAN/GTIN:
     4043952128107
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode: 00609.800 · Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
525
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,59*
€ 0,8356*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6325*
€ 0,8425*
Lager 4BULW
368
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6562*
€ 0,8762*
6 Tage
525
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6381*
€ 0,8768*
2 Tage
473
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,6669*
€ 0,9309*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,8762*
€ 1,04268
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,8662*
€ 1,03078
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8262*
€ 0,98318
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7962*
€ 0,94748
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7562*
€ 0,89988
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6562*
€ 0,78088
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6562* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 21,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.