Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M10x 55 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006098000100055
EAN/GTIN:
     4043952128152
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode: 00609.800 · Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,8459*
€ 1,1981*
5 Tage
275
25
€ 4,90*
ab € 0,9325*
€ 1,2325*
4 Tage
338
25
€ 4,95*
ab € 0,9375*
€ 1,2375*
Lager 4BULW
263
25
€ 5,59*
ab € 0,9531*
€ 1,2631*
7 Tage
375
25
€ 5,99*
ab € 0,9361*
€ 1,2737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2631*
€ 1,50309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2431*
€ 1,47929
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1731*
€ 1,39599
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1331*
€ 1,34839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0731*
€ 1,27699
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9531*
€ 1,13419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,5775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.