Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M14x 65 8.8 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006098000140065
EAN/GTIN:
     4043952128428
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 00609.800 · Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 1,4342*
€ 2,0926*
5 Tage
170
10
€ 4,90*
ab € 1,5575*
€ 2,1375*
4 Tage
216
10
€ 4,95*
ab € 1,5824*
€ 2,1624*
Lager 4BULW
168
10
€ 5,59*
ab € 1,5986*
€ 2,1986*
7 Tage
240
10
€ 5,99*
ab € 1,5899*
€ 2,2165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1986*
€ 2,61633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1686*
€ 2,58063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0786*
€ 2,47353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9786*
€ 2,35453
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8986*
€ 2,25933
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5986*
€ 1,90233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,986* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.