Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M24x 85 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006098000240085
EAN/GTIN:
     4043952128824
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 24 x 85 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 85mm · Gruppencode: 00609.800 · Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
5
€ 4,30*
ab € 4,5895*
€ 6,362*
5 Tage
245
5
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 6,49*
4 Tage
221
5
€ 4,95*
ab € 5,0402*
€ 6,5702*
7 Tage
245
5
€ 5,99*
ab € 4,9157*
€ 6,5703*
Lager 4BULW
172
5
€ 5,59*
ab € 5,155*
€ 6,685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,685*
€ 7,95515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,655*
€ 7,91945
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,315*
€ 7,51485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,115*
€ 7,27685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,805*
€ 6,90795
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,155*
€ 6,13445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.