Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 610 kurzem Gewindezapfen M14x 60 8.8 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006108000140060
EAN/GTIN:
     4043952129500
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 14 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 00610.800 · Normart: DIN 610
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 1,5942*
€ 2,3026*
5 Tage
120
10
€ 4,90*
ab € 1,7525*
€ 2,3425*
2 Tage
144
10
€ 4,95*
ab € 1,7586*
€ 2,3686*
Lager 4BULW
112
10
€ 5,59*
ab € 1,7973*
€ 2,4073*
6 Tage
160
10
€ 5,99*
ab € 1,7653*
€ 2,4372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4073*
€ 2,86469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3773*
€ 2,82899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2673*
€ 2,69809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1673*
€ 2,57909
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0973*
€ 2,49579
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7973*
€ 2,13879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,073* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.