Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkniete DIN 661 5x 16 A 2 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000161610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006619200050016
EAN/GTIN:
     4043952137949
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 A 2 Senkniete - Abmessung: 5 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00661.920 · Normart: DIN 661 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Senkniete
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
5 / 16 mm
Nietschaft Ø:
5 mm
Nietschaft Länge:
16 mm
Material:
A 2
Form:
Ohne Formfangabe
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, Blindniete, Blindnieten, Niete, Reyher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
€ 4,30*
ab € 4,11*
€ 6,23*
5 Tage
31
€ 5,49*
ab € 4,53*
€ 6,50*
Lager 4BULW
21
€ 5,59*
ab € 4,61*
€ 6,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,57*
6 Tage
25
€ 4,90*
ab € 7,12*
€ 16,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,30*
€ 7,497
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0461* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.