Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 835 M10x 35 A 4 Einschraubende=2d 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000161916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008359400100035
EAN/GTIN:
     4043952142226
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835
DIN 835 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00835.940
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 2 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 835
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
440
10
€ 4,30*
ab € 0,5591*
€ 0,7031*
5 Tage
440
10
€ 4,90*
ab € 0,7175*
€ 0,7175*
4 Tage
549
10
€ 5,49*
ab € 0,7217*
€ 0,7217*
Lager 4BULW
427
10
€ 5,59*
ab € 0,7364*
€ 0,7364*
7 Tage
610
10
€ 5,99*
ab € 0,6744*
€ 0,7605*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7364*
€ 0,87632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,364* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.