| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000162236 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009121000040030 EAN/GTIN: 4043952145746 |
| |
|
| | |
| DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.100 Weitere Informationen: | | Länge: | 30 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 4 mm | Norm: | DIN 912 | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 m4, din 912 metrisch, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0214* | € 0,0313* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0233* | € 0,032* | | | | Lager 4BULW | | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0238* | € 0,0328* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0234* | € 0,0333* | | | | | 19 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,029* | € 0,0399* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0238* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|