| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000162518 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009121000160220 EAN/GTIN: 4043952148570 |
| |
|
| | |
| DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 220 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.100 Weitere Informationen: | | Länge: | 220 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 16 mm | Norm: | DIN 912 | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,6028* | € 2,1811* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,73* | € 2,22* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,7559* | € 2,2459* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,7857* | € 2,2757* | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,1937* | € 2,7337* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7857* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 56,8925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|