| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000163212 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009122000020005 EAN/GTIN: 4043952154625 |
| |
|
| | |
| DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2 x 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.200 Weitere Informationen: | | Länge: | 5 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 2 mm | Norm: | DIN 912 | Werkstoff: | 12.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m2x5, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0324* | € 0,0498* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,036* | € 0,0522* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0353* | € 0,0529* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0379* | € 0,0545* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0551* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|