Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M4x 5 12.9 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000163242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009122000040005
EAN/GTIN:
     4043952154939
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,035*
4 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0256*
€ 0,0374*
Lager 4BULW
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0286*
€ 0,0393*
6 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,028*
€ 0,0399*
6 Tage
4000
500
€ 7,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.