Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M10x1x50 45 H Feingew. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000166992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009132050102050
EAN/GTIN:
     4043952703540
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant · mit metrischem Feingew. - Abmessung: M10 x 1 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00913.205
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metris
Form:
Fein
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 913
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m10x1, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8506*
€ 1,1125*
6 Tage
500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,13*
Lager 4BULW
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9472*
€ 1,1672*
7 Tage
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9209*
€ 1,1681*
7 Tage
700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,964*
€ 1,184*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,1672*
€ 1,38897
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,1472*
€ 1,36517
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0772*
€ 1,28187
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,0372*
€ 1,23427
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,9472*
€ 1,12717
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9472* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 116,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.