Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M16x 55 45 H 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000167535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009142000160055
EAN/GTIN:
     4043952196915
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8392*
€ 1,1404*
5 Tage
200
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,9075*
€ 1,1575*
4 Tage
270
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,9189*
€ 1,1689*
Lager 4BULW
210
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9344*
€ 1,1844*
6 Tage
300
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9085*
€ 1,1853*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,1844*
€ 1,40944
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,1644*
€ 1,38564
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1144*
€ 1,32614
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0544*
€ 1,25474
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,0344*
€ 1,23094
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,9344*
€ 1,11194
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9344* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 59,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.