Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M24x 100 45 H 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000167932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009152000240100
EAN/GTIN:
     4043952200803
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00915.200
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 915
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, din 915 m24, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,3461*
€ 3,2823*
4 Tage
65
25
€ 4,30*
ab € 2,4618*
€ 3,2826*
6 Tage
50
25
€ 4,90*
ab € 2,6725*
€ 3,3425*
6 Tage
50
25
€ 5,99*
ab € 2,6769*
€ 3,3833*
Lager 4BULW
35
25
€ 5,59*
ab € 2,7322*
€ 3,4322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4322*
€ 4,08432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3722*
€ 4,01292
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2322*
€ 3,84632
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0722*
€ 3,65592
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,7322*
€ 3,25132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 85,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.