Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M8x16 45 H galv.verz. 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000168330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009162100080016
EAN/GTIN:
     4043952204962
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00916.210
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 916
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, gewindestift din 916 m8 x 16 45h, din 916 45h, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12060
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0285*
€ 0,0399*
3 Tage
9600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0302*
€ 0,0451*
5 Tage
9600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0329*
€ 0,046*
Lager 4BULW
9380
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0338*
€ 0,0473*
5 Tage
13400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0332*
€ 0,048*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0338* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 9,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.