Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M3x 5 4.8/5.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000168689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009215000030005
EAN/GTIN:
     4043952208205
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf · pressblank - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00921.500 · Normart: DIN 921
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und gr. Kopf, pressblank
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 921
Werkstoff:
4.8/5.8
Weitere Suchbegriffe: din 921, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0714*
€ 0,1071*
5 Tage
3700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,1075*
4 Tage
4590
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0786*
€ 0,1107*
Lager 4BULW
3570
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0802*
€ 0,1123*
6 Tage
5100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0789*
€ 0,1142*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0802* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.