Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M4x 5 4.8/5.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000168693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009215000040005
EAN/GTIN:
     4043952208243
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf · pressblank - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00921.500 · Normart: DIN 921
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und gr. Kopf, pressblank
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 921
Werkstoff:
4.8/5.8
Weitere Suchbegriffe: din 921, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1063*
€ 0,1559*
5 Tage
1400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1575*
4 Tage
1710
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1166*
€ 0,1606*
Lager 4BULW
1330
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1195*
€ 0,1635*
7 Tage
1900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1151*
€ 0,1646*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.