Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M4x 6 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000168745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009219100040006
EAN/GTIN:
     4043952208809
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00921.910 · Normart: DIN 921
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 921
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube DIN 921, din 921, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,142*
€ 0,2027*
5 Tage
1300
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
4 Tage
1620
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1626*
€ 0,2126*
Lager 4BULW
1260
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1652*
€ 0,2152*
6 Tage
1800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1733*
€ 0,2163*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 21,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.