Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenschraube DIN 927 Schlitz M4x 10 14 H 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000168905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009270000040010
EAN/GTIN:
     4043952210345
Suchbegriffe:
DIN 927
Schlitzschraube DIN 927
Zapfenschraube DIN 927
din 927
DIN 927 14 H Zapfenschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00927.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zapfenschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 927
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,129*
€ 0,1839*
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1885*
Lager 4BULW
1050
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1437*
€ 0,1927*
7 Tage
1500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1386*
€ 0,1928*
7 Tage
1500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1501*
€ 0,2011*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1437* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.