Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 120 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000100120
EAN/GTIN:
     4043952211366
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,2059*
€ 0,2981*
6 Tage
600
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
5 Tage
675
50
€ 5,49*
ab € 0,2251*
€ 0,3051*
Lager 4BULW
525
50
€ 5,59*
ab € 0,2287*
€ 0,3087*
8 Tage
750
50
€ 5,99*
ab € 0,2247*
€ 0,3113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3087*
€ 0,36735
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2787*
€ 0,33165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2687*
€ 0,31975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.