Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 100 10.9 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311100200100
EAN/GTIN:
     4043952216477
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 00931.110 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
425
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8547*
€ 1,1969*
2 Tage
270
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,9262*
€ 1,2262*
Lager 4BULW
210
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9518*
€ 1,2518*
5 Tage
300
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9254*
€ 1,2527*
6 Tage
300
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9688*
€ 1,2688*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,2518*
€ 1,48964
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,2318*
€ 1,46584
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,1818*
€ 1,40634
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1318*
€ 1,34684
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0818*
€ 1,28734
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,9518*
€ 1,13264
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9518* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 31,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.