Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 170 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000170128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000100170
EAN/GTIN:
     4043952223161
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 170 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 170mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,3955*
€ 0,5596*
5 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5625*
2 Tage
315
50
€ 4,95*
ab € 0,4332*
€ 0,5732*
Lager 4BULW
245
50
€ 5,59*
ab € 0,4403*
€ 0,5903*
6 Tage
350
50
€ 5,99*
ab € 0,4324*
€ 0,5952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5903*
€ 0,70246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5803*
€ 0,69056
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5503*
€ 0,65486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5303*
€ 0,63106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5103*
€ 0,60726
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4403*
€ 0,52396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.