Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 95 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000170308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000200095
EAN/GTIN:
     4043952225226
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 95 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 95mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8268*
€ 1,1573*
5 Tage
250
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,895*
€ 1,175*
4 Tage
225
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,9056*
€ 1,1856*
7 Tage
250
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9043*
€ 1,211*
Lager 4BULW
175
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,1598*
€ 1,4398*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,4398*
€ 1,71336
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,4298*
€ 1,70146
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,3798*
€ 1,64196
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,3398*
€ 1,59436
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2898*
€ 1,53486
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,1598*
€ 1,38016
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1598* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 35,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.