Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 410 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000170340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000200410
EAN/GTIN:
     4043952225547
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 410 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 410mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
410 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
330
1
€ 4,30*
ab € 4,7999*
€ 7,2642*
3 Tage
416
1
€ 5,49*
ab € 5,277*
€ 7,487*
Lager 4BULW
323
1
€ 5,59*
ab € 5,3476*
€ 7,5876*
6 Tage
462
1
€ 5,99*
ab € 5,2291*
€ 7,5925*
7 Tage
462
1
€ 7,99*
ab € 5,62*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5876*
€ 9,02924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2176*
€ 8,58894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9176*
€ 8,23194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6876*
€ 7,95824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3576*
€ 7,56554
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,3476*
€ 6,36364
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.