Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M45x 130 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000170597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000450130
EAN/GTIN:
     4043952228999
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 45 x 130 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
45 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
239
1
€ 5,49*
ab € 9,0346*
€ 12,6046*
4 Tage
197
1
€ 4,30*
ab € 14,6965*
€ 21,275*
Lager 4BULW
186
1
€ 5,59*
ab € 16,4968*
€ 22,2468*
5 Tage
265
1
€ 5,99*
ab € 16,2217*
€ 22,4698*
7 Tage
265
1
€ 7,99*
ab € 17,26*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,2468*
€ 26,47369
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,1168*
€ 26,31899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,3268*
€ 25,37889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,1168*
€ 23,93899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,5268*
€ 23,23689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,4968*
€ 19,63119
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.