Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 40 12.9 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000172488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009332000080040
EAN/GTIN:
     4043952251676
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 00933.200 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 12.9 8x40, din 933, din 933 12.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0988*
€ 0,1406*
3 Tage
1620
200
€ 4,95*
ab € 0,11*
€ 0,145*
Lager 4BULW
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,1108*
€ 0,1478*
6 Tage
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,1088*
€ 0,1492*
8 Tage
1800
200
€ 7,99*
ab € 0,1157*
€ 0,1547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.