Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 50 12.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000172498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009332000100050
EAN/GTIN:
     4043952251775
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 00933.200 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 12.9 16x50, din 933, din 933 12.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1731*
€ 0,2512*
4 Tage
1354
100
€ 4,30*
ab € 0,1841*
€ 0,255*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1988*
€ 0,2588*
Lager 4BULW
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,2044*
€ 0,2644*
6 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,2008*
€ 0,2767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.